vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M50301.200.0026 Vòng đệm kín, Đồng, Độ dày 1.5mm, Loại được ủ, 25PK | CG8GRAPH 54FP78

FABORY M50301.200.0026 Vòng đệm làm kín, Đồng, Độ dày 1.5mm, Loại ủ, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8GRB phần: M50301.200.0026Tham chiếu chéo: 54FP78

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€21.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt niêm phong
Màumàu xám
Phù hợp với kích thước bu lôngM20
Bên trong Dia.20 mm
Vật chấtCopper
Bên ngoài Dia.26mm
Vật liệu con dấuCopper
Loại con dấuNung
bề dầy1.5 mm
Độ dày dung sai+/- 0.20mm
KiểuNung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M50301.200.0026 Vòng đệm làm kín, Đồng, Độ dày 1.5mm, Loại ủ, 25PK
€21.60 /đóng gói