vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M39710.050.0010 Chốt côn có rãnh, Đường kính chốt 5 mm, 50PK | CG8GBA 41KH94

FABORY M39710.050.0010 Chốt côn có rãnh, Đường kính chốt 5mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG8GBA phần: M39710.050.0010Tham chiếu chéo: 41KH94

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€52.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt côn
Vật liệu cơ bảnThép cắt miễn phí
Kết thúc FastenerTrơn
Kết thúcTrơn
Chiều dài tổng thể10 mm
Ghim Dia.5 mm
Loại pinLoại A
Tiêu chuẩnD1471
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M39710.050.0010 Chốt côn có rãnh, Đường kính chốt 5mm, 50PK
€52.12 /đóng gói