FABORY M07840.100.0020 Vít bộ đầu cắm, Thép, Cỡ ren M10 X 1.50mm, 25PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít đặt ổ cắm |
Tương đương thập phân | 0.394 " |
Kích thước ổ đĩa | 5 mm |
Loại ổ | Hex socket |
Kết thúc | Oxit đen |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 20 mm |
Điểm Dia. | 6.0 mm |
Vật liệu điểm | Thép |
Loại điểm | Cup |
Hệ thống đo lường | metric |
Kích thước chủ đề | M10 x 1.5 |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.