FABORY M07660.420.0150 Ổ cắm dạng vít, thép, cỡ ren M42-1.5
Khoản mục: CG8DTJ
phần: M07660.420.0150Tham chiếu chéo: 54FK25
€60.77 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút vít |
Kích thước ổ đĩa | 22.0 mm |
Loại ổ | Hex socket |
Kết thúc | Chưa xong |
Lớp | Không được phân loại |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 18.0 mm |
Hệ thống đo lường | metric |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | M42x1.5 |
Loại sợi | Số liệu tốt |
Quốc gia | Khác nhau |
Mô hình | Kích thước ổ đĩa | Đầu Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | €4,770.93 | RFQ
|
M07640.120.0150 | 6.0 mm | 17.0 mm | 15.0 mm | M12 x 1.5 | €284.63 | RFQ
|
M07640.140.0150 | 6.0 mm | 19.0 mm | 15.0 mm | M14 x 1.5 | €184.80 | RFQ
|
M07640.160.0150 | 8.0 mm | 21.0 mm | 15.0 mm | M16 x 1.5 | €146.26 | RFQ
|
M07640.180.0150 | 8.0 mm | 23.0 mm | 16.0 mm | M18 x 1.5 | €92.80 | RFQ
|
M07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | €235.07 | RFQ
|
M07640.240.0150 | 12.0 mm | 29.0 mm | 18.0 mm | M24x1.5 | €298.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.