Fabory M01230.140.0025 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M14 X 2, loại 8.8, 50pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M01230.140.0025 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CPY 38CN16

FABORY M01230.140.0025 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M14 x 2, Loại 8.8, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG8CPY phần: M01230.140.0025Tham chiếu chéo: 38CN16

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€62.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM14x2
Kết thúc FastenerVàng kẽm
Chiều dài dây buộc25
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu8.8 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width22 mm
Chiều dài25mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ25 mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC22 đến HRC32
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 933
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M01230.140.0025 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M14 x 2, Loại 8.8, 50PK
€62.76 /đóng gói