FABORY L21520.140.0035 Đinh tán ren hai đầu, Chiều dài 53mm, 200PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt ren |
Chiều dài | 53mm |
Min. Sức căng | 500 N / mm-sq. |
Hệ thống đo lường | metric |
Hướng luồng | Tay Phải |
Chiều dài chỉ (A) | 18 mm |
Chiều dài chỉ (B) | 34 mm |
Kích thước chủ đề | M14-2mm |
Loại sợi | Số liệu thô |
Kết thúc thanh ren | Trơn |
Vật liệu thanh ren | Thép |
Hình dạng chuôi thanh ren | Tròn |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.