FABORY L04132.160.0070 Flange Bolt, 35mm Flange Dia., M16-2 Thread Size, Class 10.9 Grade | CG7UMV 157A44

FABORY L04132.160.0070 Bu lông mặt bích, Đường kính mặt bích 35mm, Kích thước ren M16-2, Lớp 10.9

Khoản mục: CG7UMV Mẫu: L04132.160.0070Tham chiếu chéo: 157A44
€340.52 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM16x2
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc70
Kết thúcTrơn
Loại bu lông mặt bíchMặt bích
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu14.4 mm
Loại đầuMặt bích lục giác
Loại đầu - Bu lôngMặt bích lục giác
Trưởng Width21 mm
Chiều dài70mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ38 mm
Vật chứng830 N / mm-sq.
Tiêu chuẩnDIN 6921
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo1,000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Quốc giaKhác nhau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng WidthKích thước Dia./ThreadKết thúc FastenerChiều dàiVật chứngĐộ cứng RockwellHệ thống đo lườngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
FABORY B01258.025.0050 Bulong mặt bích, Đường kính mặt bích 9/16 inch, 1 / 4-20 Kích thước ren, Lớp 5 | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1 / 4 "-20Mạ kẽm1 / 2 "--Inch-€515.07
RFQ
FABORY B01258.025.0062 Bulong mặt bích, Đường kính mặt bích 9/16 inch, 1 / 4-20 Kích thước ren, Lớp 5 | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1 / 4 "-20Mạ kẽm5 / 8 "--Inch-€458.62
RFQ
FABORY B01258.025.0075 Bulông mặt bích, Đường kính mặt bích 9/16 inch, 1 / 4-20 Kích thước ren, Lớp 5 | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1 / 4 "-20Mạ kẽm3 / 4 "--Inch-€204.27
RFQ
FABORY B01258.025.0100 Bu lông mặt bích, Đường kính mặt bích 9/16 inch, 1 / 4-20 Kích thước ren, Lớp 5 | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1 / 4 "-20Mạ kẽm1 "--Inch-€459.71
RFQ
FABORY B01258.025.0125 Bulong mặt bích, 9/16 Inch Đường kính mặt bích, 1 / 4-20 Kích thước ren, Lớp 5 | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1 / 4 "-20Mạ kẽm1 1 / 4 "--Inch-€432.98
RFQ
FABORY B01258.025.0150 Bu lông mặt bích, Đường kính mặt bích 9/16 inch, 1 / 4-20 Kích thước ren, Lớp 5 | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1 / 4 "-20Mạ kẽm1 1 / 2 "--Inch-€551.14
RFQ
FABORY B01258.025.0175 Bulong mặt bích, Đường kính mặt bích 9/16 inch, 1 / 4-20 Kích thước ren, Lớp 5 | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1 / 4 "-20Mạ kẽm1 3 / 4 "--Inch-€515.84
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY L04132.160.0070 Bu lông mặt bích, Đường kính mặt bích 35mm, Kích thước ren M16-2, Lớp 10.9
€340.52 /đơn vị