FABORY L01258.120.0020 Bu lông mặt bích, Đường kính mặt bích 26.6mm, Kích thước ren M12-1.75, Lớp 8.8
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Kích thước Dia./Thread | M12x1.75 |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Chiều dài dây buộc | 20 |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Loại bu lông mặt bích | Mặt bích |
Lớp | Lớp 8.8 |
Chiều cao đầu | 11.5 mm |
Loại đầu | Mặt bích lục giác |
Loại đầu - Bu lông | Mặt bích lục giác |
Trưởng Width | 16 mm |
Chiều dài | 20mm |
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ | 20 mm |
Vật chứng | 580 N / mm-sq. |
Tiêu chuẩn | DIN 6921 |
Hệ thống đo lường | metric |
Nhiệt độ. Phạm vi | -58 độ đến 302 độ F |
Độ bền kéo | 800 N / mm-sq. |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kiểu chủ đề | Hoàn toàn theo luồng |
Loại sợi | Số liệu thô |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Trưởng Width | Kích thước Dia./Thread | Kết thúc Fastener | Chiều dài | Vật chứng | Độ cứng Rockwell | Hệ thống đo lường | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 / 2 " | - | - | Inch | - | €515.07 | RFQ
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 5 / 8 " | - | - | Inch | - | €458.62 | RFQ
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 3 / 4 " | - | - | Inch | - | €204.27 | RFQ
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 " | - | - | Inch | - | €459.71 | RFQ
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 1 / 4 " | - | - | Inch | - | €432.98 | RFQ
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 1 / 2 " | - | - | Inch | - | €551.14 | RFQ
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4 "-20 | Mạ kẽm | 1 3 / 4 " | - | - | Inch | - | €515.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.