Fabory B38210.018.0150 | Vòng đệm chắn bùn, Độ dày 0.065 inch, 1100pk | Raptor Supplies Việt Nam
FABORY B38210.018.0150 Vòng đệm chắn bùn, Độ dày 0.065 inch, 1100PK | CG7FQX 156C42

FABORY B38210.018.0150 Vòng đệm chắn bùn, Độ dày 0.065 inch, 1100PK

Trong kho
Khoản mục: CG7FQX Kiểu: B38210.018.0150Tham chiếu chéo: 156C42

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€170.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 16 "
Tiêu chuẩnASME B18.22.1
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.065 "
Độ dày dung sai0.047 "thành 0.080"
Máy giặt Bên trong Dia.7 / 32 "
Vật liệu máy giặtThép
Lớp vật liệu máy giặtCarbon thấp
Máy giặt OD1 1 / 2 "
Loại máy giặtMáy giặt Fender

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 9.93
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY B38210.018.0150 Vòng đệm chắn bùn, Độ dày 0.065 inch, 1100PK
€170.01 /đóng gói