EXTRACT-ALL S-985-1 Quạt thông gió tủ lọc 250 Cfm
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống làm sạch không khí chụp nguồn |
Air Flow | 250 CFM |
dòng điện xoay chiều | 1.71 |
Độ sâu | 13 " |
Chiều cao | 10 " |
Hz | 60 |
núi | Tủ |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Mức âm thanh | 63 @ 5 ft |
Kiểu | Quạt thông gió tủ lọc |
điện áp | 120 |
Watts | 200 |
Chiều rộng | 13 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 48.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 47.24 |
Mã HS | 8421398015 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Air Flow | dòng điện xoay chiều | Mức âm thanh | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-985-1A | 350 cfm | 2.8 | 66 @ 5 ft | 350 | €1,010.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.