EXTRACT-ALL Bộ thu sương mù dầu E-300, Đen
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thu gom sương mù dầu |
Air Flow | 300 |
dòng điện xoay chiều | 10 |
Màu | Đen |
Chiều dài dây | 7 |
Độ sâu | 16 |
đường kính | 4 |
Hiệu quả lọc | 97 |
Xếp hạng bộ lọc | 0.3 |
Kết thúc | Polyurethane bột tráng |
Chiều cao | 32 |
Hz | 60 |
MERV | 11 |
núi | Trần Nhà |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Mức âm thanh | 68 |
Kiểu | Hệ thống thu gom sương mù dầu |
điện áp | 120 |
Watts | 350 |
Trọng lượng tàu (kg) | 52.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 107.19 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Air Flow | Chiều dài dây | núi | Mức âm thanh | Độ sâu | đường kính | Hiệu quả lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-600 | 27 | 600 | 10 | Trần hoặc Máy | 76 | 13.25 | 6 | 95 | €6,229.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.