Extech Sdl800-nist | Máy đo rung/ghi dữ liệu với Nist | 43y050 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH SDL800-NIST Vibration Meter / datalogger With Nist | AD4RHW 43Y050

EXTECH Máy đo độ rung/ghi dữ liệu SDL800-NIST với Nist

Trong kho
Khoản mục: AD4RHW phần: SDL800-NISTTham chiếu chéo: 43Y050
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
€1,635.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ rung / Máy đo dữ liệu
tính chính xác+ /-5%
Tuổi thọ pin100 giờ W Datalogging
Loại Pin(6) AA
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước kết nốiProprietary
Độ sâu1.9 "
Kỹ thuật sốLCD
Giao diệnĐèn nền LCD
Dải tần số10Hz đến 1kHz
Chiều cao7.2 "
Giao thứcsử dụng thẻ SD để truyền dữ liệu
Đầu dò từ xa
Lưu trữ điểm mẫu20 triệu lần đọc trên thẻ SD 2G
Yêu cầu phần mềmKhông
Các khoảng thời gian1 đến 3600 giây
Vận tốc7.87in / s, 200mm / s, 19.99cm / s
Chiều rộng2.9 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9027808090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Định dạng Excel

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao thứcGiá cả
Máy đo độ rung EXTECH SDL800 có độ dịch chuyển | AA6GJC 13X134 SDL800+/- (5% + 2 chữ số)Thẻ SD và RS-232€1,576.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo độ rung/ghi dữ liệu SDL800-NIST với Nist
€1,635.44 /đơn vị