Extech Sdl800 | Máy Đo Độ Rung Với Độ Dịch Chuyển | 13x134 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo độ rung EXTECH SDL800 có độ dịch chuyển | AA6GJC 13X134

EXTECH Máy đo độ rung SDL800 có độ dịch chuyển

Trong kho
Khoản mục: AA6GJC phần: SDL800Tham chiếu chéo: 13X134
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
€1,576.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ rung / Máy đo dữ liệu
tính chính xác+/- (5% + 2 chữ số)
Tự động tắt nguồnCó vô hiệu hóa
Loại Pin(6) AA
Giữ dữ liệu
Giao diệnĐèn nền LCD
Dải tần số10 đến 1k
Giao thứcThẻ SD và RS-232
Vận tốc7.87in / s, 200mm / s, 19.99cm / s

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)38.1
Mã HS9015806000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi gia tốc (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
  • Vòng bi / Kiểm tra bánh răng (N / A)
  • Các tính năng đặc biệt: Datalogger lưu trữ tới 20 triệu bài đọc ở định dạng Excel (R) trên thẻ SD 2G, đo lường dịch chuyển

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao thứcGiá cả
EXTECH SDL800-NIST Vibration Meter / datalogger With Nist | AD4RHW 43Y050 SDL800-NIST+ /-5%sử dụng thẻ SD để truyền dữ liệu€1,635.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo độ rung SDL800 có độ dịch chuyển
€1,576.23 /đơn vị