Extech Ma63 | Ampe kìm LCD có đèn nền 32 độ đến 104 độ F | 40jl47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH MA63 Kẹp Meter LCD có đèn nền 32 độ đến 104 độ F | AH9LXF 40JL47

EXTECH MA63 Ampe kìm LCD có đèn nền LCD 32 độ đến 104 độ F

Trong kho
Khoản mục: AH9LXF phần: MA63Tham chiếu chéo: 40JL47 / 40JL46
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
€460.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ kẹp
Độ chính xác dòng điện AC2.0%
Phản hồi ACTRMS
Âm thanh liên tục
Tự động tắt nguồn
Loại PinAAA
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnCó sẵn riêng
Tần suất hiệu chuẩn50 / 60 Hz
Điện dung62mF
Kẹp Meter Kiểu hàmKẹp trên
Đếm6000
Giữ dữ liệu
Giao diệnĐèn nền LCD
Bộ đếm tần số60 kHz
Tối đa Amps AC60
Tối đa Vôn AC600
Tối đa Kích thước dây dẫn300 MCM
Tối đa DC Amps60
Tối đa Vôn DC600
Tối đa Ohms60 megohm
Nhiệt độ hoạt động.32 độ đến 104 độ F
Giữ mức cao nhấtKhông
Xếp hạng an toànCÁTIII 300V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồ thị thanh: Không
  • Digital / Analog: Kỹ thuật số
  • Phạm vi tự động: Có
  • Inrush: Không
  • Kiểm tra Diode: Có
  • Máy dò điện áp không tiếp xúc : Có
  • Tính năng đặc biệt: Đầu dò NCV tích hợp, Bộ lọc thông thấp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động.Loại PinGiấy chứng nhận hiệu chuẩnXếp hạng an toànNhiệt độ. Phạm viTần suất hiệu chuẩnĐếmGiao diệnGiá cả
Máy đo kẹp EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 đến 104 độ F9V-CÁTIII 600V-58 độ đến 518 độ F (-50 độ đến 270 độ C)50 đến 60 Hz4000backlit€233.82
Máy đo kẹp EXTECH EX830 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 đến 104 độ F9V-CÁTIII 600V-4 độ đến 1400 độ F50 đến 60 Hz4000Đèn nền LCD€328.56
Máy đo kẹp kỹ thuật số EXTECH 380947 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 đến 122 độ FAA-CÁTIII 300V-50 đến 60 Hz4000LCD€491.56
Máy đo kẹp kỹ thuật số EXTECH 380926 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 đến 122 độ F9V-Cát IV 600V-50 đến 60 Hz5000backlit€406.91
Ampe kìm EXTECH EX623 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 đến 122 độ F9V-CÁTIII 600V-58 độ đến 1832 độ F50 đến 60 Hz4000Đèn nền LCD€364.88
Máy đo kẹp EXTECH EX613 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 đến 122 độ F9V-CÁTIII 600V-58 độ đến 1832 độ F50 đến 60 Hz4000Đèn nền LCD€248.47
Ampe kìm kỹ thuật số EXTECH MA120 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 đến 86 độ FAAA-CÁTIII 300V-50 đến 60 Hz2000Đèn nền LCD€125.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH MA63 Ampe kìm LCD có đèn nền LCD 32 độ đến 104 độ F
€460.92 /đơn vị