Extech Ex613 | Ampe kìm 400a | 2hpg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo kẹp EXTECH EX613 400a | AC2CRT 2HPG1

EXTECH Ampe kìm EX613 400a

Trong kho
Khoản mục: AC2CRT Kiểu: EX613Tham chiếu chéo: 2HPG1 / 6RGL5
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
€248.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ kẹp
Độ chính xác dòng điện AC+ /-1.5%
Phản hồi ACTRMS
Âm thanh liên tục
Tự động tắt nguồn
Loại Pin9V
Tần suất hiệu chuẩn50 đến 60 Hz
Điện dung0.01nF đến 40mF
Kẹp Meter Kiểu hàmKẹp trên
Đếm4000
Giữ dữ liệu
Giao diệnĐèn nền LCD
Bộ đếm tần số1 Hz đến 40 MHz
Hàm công suất1.25 "
Tối đa Amps AC400
Tối đa Vôn AC600
Tối đa Kích thước dây dẫn500 MCM
Tối đa DC Amps400
Tối đa Vôn DC600
Tối đa Ohms40M
Nhiệt độ hoạt động.14 đến 122 độ F
Giữ mức cao nhất
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 1832 độ F
Loại nhiệt kếCặp nhiệt điện loại K

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)31.12
Mã HS9030310000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi tự động (Có)
  • Digital / Analog (Kỹ thuật số)
  • Kiểm tra Diode (Có)
  • Inrush (Có)
  • Máy dò điện áp không tiếp xúc (Có)
  • Các tính năng đặc biệt: TRMS Dòng điện AC / DC, Điện áp AC / DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Nhiệt độ K đôi loại K, Dòng điện vi mạch DC, Diode và Liên tục

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động.Loại PinGiấy chứng nhận hiệu chuẩnXếp hạng an toànNhiệt độ. Phạm viTần suất hiệu chuẩnĐếmGiao diệnGiá cả
Máy đo kẹp EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 đến 104 độ F9V-CÁTIII 600V-58 độ đến 518 độ F (-50 độ đến 270 độ C)50 đến 60 Hz4000backlit€233.82
Máy đo kẹp EXTECH EX830 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 đến 104 độ F9V-CÁTIII 600V-4 độ đến 1400 độ F50 đến 60 Hz4000Đèn nền LCD€328.56
Máy đo kẹp kỹ thuật số EXTECH 380947 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 đến 122 độ FAA-CÁTIII 300V-50 đến 60 Hz4000LCD€491.56
Máy đo kẹp kỹ thuật số EXTECH 380926 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 đến 122 độ F9V-Cát IV 600V-50 đến 60 Hz5000backlit€406.91
Ampe kìm EXTECH EX623 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 đến 122 độ F9V-CÁTIII 600V-58 độ đến 1832 độ F50 đến 60 Hz4000Đèn nền LCD€364.88
Ampe kìm kỹ thuật số EXTECH MA120 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 đến 86 độ FAAA-CÁTIII 300V-50 đến 60 Hz2000Đèn nền LCD€125.08
Ampe kìm EXTECH 380941 200a 400 Mohm | AD7LFK 4FB73 38094114 đến 122 độ FAA-CÁTIII 300V-40 đến 400 Hz4000LCD€480.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Ampe kìm EX613 400a
€248.47 /đơn vị