Extech Ma1500 | Ampe kìm 1500a | 5lut4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ampe kìm EXTECH MA1500 1500a | AE4MRG 5LUT4

EXTECH Ampe kìm MA1500 1500a

Trong kho
Khoản mục: AE4MRG phần: MA1500Tham chiếu chéo: 5LUT4
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
€302.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ kẹp
Độ chính xác dòng điện AC+/- 2% + 5 chữ số
Phản hồi ACTRMS
Âm thanh liên tục
Tự động tắt nguồn
Loại Pin9V
Tần suất hiệu chuẩn50 đến 60 Hz
Điện dung40nF
Kẹp Meter Kiểu hàmKẹp trên
Đếm4000/40,000
Giữ dữ liệu
Giao diệnLCD
Bộ đếm tần số1 Hz đến 40 MHz
Hàm công suất2"
Tối đa Amps AC1500
Tối đa Vôn AC750
Tối đa Kích thước dây dẫn500 MCM
Tối đa DC Amps1500
Tối đa Vôn DC1000
Tối đa Ohms40M
Bộ nhớNhỏ nhất lớn nhất.
Nhiệt độ hoạt động.32 đến 122 độ F
Giữ mức cao nhất
Xếp hạng an toànCát IV 600V
Nhiệt độ. Phạm vi-148 độ đến 1832 độ F (-100 độ đến 1000 độ C)
Loại nhiệt kếCặp nhiệt điện loại K

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)36.32
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)6.05
Mã HS9030330080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi tự động (Có)
  • Digital / Analog (Kỹ thuật số)
  • Các tính năng đặc biệt: Máy dò NCV tích hợp, Chế độ tương đối cho điện dung bằng 0

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động.Loại PinGiấy chứng nhận hiệu chuẩnXếp hạng an toànNhiệt độ. Phạm viTần suất hiệu chuẩnĐếmGiao diệnGiá cả
Máy đo kẹp EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 đến 104 độ F9V-CÁTIII 600V-58 độ đến 518 độ F (-50 độ đến 270 độ C)50 đến 60 Hz4000backlit€233.82
Máy đo kẹp EXTECH EX830 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 đến 104 độ F9V-CÁTIII 600V-4 độ đến 1400 độ F50 đến 60 Hz4000Đèn nền LCD€328.56
Máy đo kẹp kỹ thuật số EXTECH 380947 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 đến 122 độ FAA-CÁTIII 300V-50 đến 60 Hz4000LCD€491.56
Máy đo kẹp kỹ thuật số EXTECH 380926 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 đến 122 độ F9V-Cát IV 600V-50 đến 60 Hz5000backlit€406.91
Ampe kìm EXTECH EX623 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 đến 122 độ F9V-CÁTIII 600V-58 độ đến 1832 độ F50 đến 60 Hz4000Đèn nền LCD€364.88
Máy đo kẹp EXTECH EX613 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 đến 122 độ F9V-CÁTIII 600V-58 độ đến 1832 độ F50 đến 60 Hz4000Đèn nền LCD€248.47
Ampe kìm kỹ thuật số EXTECH MA120 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 đến 86 độ FAAA-CÁTIII 300V-50 đến 60 Hz2000Đèn nền LCD€125.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Ampe kìm MA1500 1500a
€302.82 /đơn vị