Extech Lcr200 | Máy đo Lcr | 13x084 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo Lcr EXTECH LCR200 | AA6GGD 13X084

EXTECH Máy đo LCR200 Lcr

Trong kho
Khoản mục: AA6GGD phần: LCR200Tham chiếu chéo: 13X084 / 5WYU1
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
€490.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ LCR
Âm thanh liên tụcN/A
Tự động tắt nguồnCó với Tắt
Loại Pin9V
Điện dung Dải20pF đến 20mF
Đếm20,000/2,000
Giao diệnMàn hình LCD kép
Giao thứcDụng cụ kiểm tra tích hợp sẵn, Đầu đo kiểm tra bên ngoài, Nhíp SMD tùy chọn, Bộ cố định linh kiện SMD tùy chọn
Phạm vi kháng chiến20ohms đến 200Mohms

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS9030330040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác điện dung (+/- 0.5% rdg +5 chữ số))
  • Độ chính xác điện cảm (+/- 0.5% rdg +5 chữ số))
  • Dải điện cảm (20microH đến 2000H)
  • Độ chính xác điện trở (+/- 0.5% rdg +5 chữ số))
  • Tần số kiểm tra (100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo LCR200 Lcr
€490.84 /đơn vị