Extech 96vfl13 | Nhiệt độ Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma | 15e603 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH 96VFL13 Nhiệt độ Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma | AA6YHM 15E603

EXTECH 96VFL13 Nhiệt độ Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma

Trong kho
Khoản mục: AA6YHM phần: 96VFL13Tham chiếu chéo: 15E603
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
€498.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều khiển PID nhiệt độ
Báo độngHai tiêu chuẩn rơ le cảnh báo 'Chốt' với 8 chế độ báo động
amps4-20mA
Chế độ điều khiểnPID ba kỳ hạn nâng cao lôgic mờ với Tự động điều chỉnh; Dải tỷ lệ; Thời gian phái sinh; Độ trễ; Thời gian chu kỳ
Thời gian kiểm soátDải tỷ lệ 0 đến 300.0%; Thời gian tích phân 0 đến 3600 giây; Thời gian phái sinh 0 đến 900 giây; Độ trễ 0.0 đến 200.0 hoặc 0.0 đến 2000; Chu kỳ thời gian 1 đến 100 giây
Độ sâu3.15 "
Loại DIN1/4
trễ0.0 đến 200.0 hoặc 0.0 đến 2000
Điện áp đầu vào1 đến 5 VDC
Chiều dài3.62 "
Đầu raĐầu ra 4-20mA
Công suất tiêu thụDưới 5VA
Dải tỷ lệ0 để 300.0%
Loại cảm biếnCặp nhiệt điện và RTD
Đặt độ chính xácCặp nhiệt điện: 1.8 độ F; RTD: 0.36 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-58 đến 3272 độ F (phụ thuộc vào cặp nhiệt điện hoặc loại RTD)
Kiểu1 / 4 DIN
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS9032100090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Điều chỉnh tự động một chạm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐầu raGiá cả
Bộ điều khiển nhiệt độ EXTECH 96VFL11 1/4 Din 5a | AA6YHL 15E602 96VFL115AHai báo động chuyển tiếp€427.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 96VFL13 Nhiệt độ Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma
€498.91 /đơn vị