Extech 42545 | Nhiệt Kế Hồng Ngoại -58 Đến 1832f 1 In@50 Inch Tập Trung | 2tkt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH 42545 Ir Nhiệt kế -58 đến 1832f Tiêu cự 1 In @ 50 Inch | AC3HKZ 2TKT3

EXTECH Nhiệt kế hồng ngoại 42545 -58 đến 1832f Tiêu điểm 1 In @ 50 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3HKZ phần: 42545Tham chiếu chéo: 2TKT3
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
€553.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế hồng ngoại
tính chính xác+ /-2%
báo độngCao / thấp
Loại Pin9V
Giữ dữ liệu
Giao diệnĐèn nền LCD
Sự dễ dãiCó thể điều chỉnh 0.10 đến 1.00
Kích thước và khoảng cách điểm lấy nét1 "@ 50"
Nhìn thấy tia lazeChấm đơn
Bộ nhớMin / Max / Avg / Dif
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 122 độ F
Độ lặp lại+ /-0.5%
Độ phân giải0.1 độ Lên đến 199.9 độ
Thời gian đáp ứng1000 mili giây.
Quang phổ phản ứng6 đến 14 uM
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 1832 độ F
Cò súng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Tích hợp con trỏ laser để dễ dàng nhắm mục tiêu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm vitính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnGiao diệnBộ nhớNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐộ phân giảiThời gian đáp ứngGiá cả
Nhiệt kế EXTECH 42512 Ir -58 đến 1832f Tiêu cự 1 In @ 30 Inch | AC2DKB 2HZC4 42512-58 độ đến 1832 độ F+ /-1%-Đèn nền LCDMax32 độ đến 122 độ F0.1 độ F / C150 mili giây.€388.29
Nhiệt kế EXTECH 42510A-NIST Ir -58 đến 1200f 1 In @ 12 Inch Focus | AC2QKW 2LZV2 42510A-NIST-58 độ đến 1200 độ F+ /-1%NISTĐèn nền LCDNhỏ nhất lớn nhất0 độ đến 50 độ C (32 độ đến 122 độ F)0.1 độ Lên đến 199.9 độ300 mili giây.€583.39
Nhiệt kế EXTECH 42545-NIST Ir -58 đến 1832f 1 In @ 50 Inch Focus | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 độ đến 1832 độ F+ /-2%NISTĐèn nền LCDMin / Max / Avg / Dif32 độ đến 122 độ F0.1 độ Lên đến 199.9 độ1000 mili giây.€1,113.38
Nhiệt kế EXTECH 42512-NIST Ir -58 đến 1832f 1 In @ 30 Inch Focus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 độ đến 1832 độ F+ /-1%NISTĐèn nền LCDMax0 độ đến 50 độ C (32 độ đến 122 độ F)0.1 độ F / 0.1 độ C150 mili giây.€980.28
Nhiệt kế hồng ngoại LCD có đèn nền EXTECH IR267, -58 độ. đến 1112 độ. F Nhiệt độ. Phạm vi | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 độ đến 315 độ-Không-Max / Min / Avg / Dif32 độ đến 122 độ F0.1 độ F / C1 giây.€161.95
Nhiệt Kế Hồng Ngoại EXTECH IR270, Màn Hình LCD Có Đèn Nền 1.5 Inch | CH6PQM 55EP28 IR270---Màn hình LCD có đèn nền 1.5"-32 đến 132 độ. F0.1 Độ. F/C1000 ms€144.40
RFQ
Nhiệt Kế Hồng Ngoại EXTECH IR270-NIST, Màn Hình LCD Có Đèn Nền 1.5 Inch | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 đến 1202 độ.--Màn hình LCD có đèn nền 1.5"-32 đến 132 độ. F0.1 Độ. F/C1000 ms€452.72
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Nhiệt kế hồng ngoại 42545 -58 đến 1832f Tiêu điểm 1 In @ 50 inch
€553.61 /đơn vị