Extech 392050 | Nhiệt Kế Bỏ Túi Kỹ Thuật Số Nhựa 5 Inch | 1m954 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH 392050 Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số 5 inch Nhựa | AB2HVN 1M954

EXTECH 392050 Nhiệt Kế Bỏ Túi Kỹ Thuật Số Nhựa 5 Inch

Trong kho
Mục: AB2HVN phần: 392050Tham chiếu chéo: 1M954
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
€51.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số
tính chính xác+/- 2 độ F hoặc +/- 1 độ C
Tự động tắt nguồn
Loại PinOxit bạc 1.5V
Trường hợp vật liệunhựa
Kích thước quay số2"
Giao diện4 chữ số LCD
Độ phân giải0.1 Degrees
Chiều dài thân5"
Vật liệu gốcThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-58 đến 302 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácLoại PinGiao diệnĐộ phân giảiChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số EXTECH 39240 Chống thấm nước | AB6GBT 21EP01 39240+ / 1 độ CLR44LCD0.1 Degrees2.75 "-40 đến 392 độ€43.19
EXTECH 39272 Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số Chiều dài 4-1 / 2 inch | AE7AMR 5WG21 39272+/- 1.8 độ F, 1 độ CAAA3 chữ số LCD0.1 độ / 1 độ4.5 "-58 đến 572 độ F€76.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 392050 Nhiệt Kế Bỏ Túi Kỹ Thuật Số Nhựa 5 Inch
€51.04 /đơn vị