<span Class='notranslate'>Extech </span> 380560 | Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohms | 1xu20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH 380560 Máy đo mili Ohm chính xác 20m-20k Ohm | AB4GFC 1XU20

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohms

Trong kho
Khoản mục: AB4GFC phần: 380560Tham chiếu chéo: 1XU20
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
€808.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo Milli Ohm chính xác
tính chính xác+ /-0.2%
Đếm1999
Giao diệnLED
Dòng ra10uA đến 1A
Nguồn điện120 VAC 60Hz
Phạm vi kháng chiến20m Ohms đến 20K Ohms
Độ phân giải0.01m Ohms đến 0.01K Ohms

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS9030330040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnDòng raNguồn điệnĐộ phân giảiGiá cả
EXTECH 380460 Máy đo mili Ohm chính xác 200m-2000 Ohm | AD9BUA 4PC52 380460+ /-0.75%LCD1mA đến 100mA120 VAC 60Hz100u Ohms đến 1 Ohms€581.70
EXTECH 380460-NIST Máy đo độ chính xác Milli Ohm 200m-2000 Ohms | AE7NNQ 5ZR91 380460-NIST+ /-0.75%LCD1mA đến 100mA120 VAC 60Hz100u Ohms đến 1 Ohms€750.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohms
€808.40 /đơn vị