Extech 380460-nist | Máy Đo Chính Xác Milli Ohm 200m-2000 Ohms | 5zr91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH 380460-NIST Máy đo độ chính xác Milli Ohm 200m-2000 Ohms | AE7NNQ 5ZR91

EXTECH Máy đo Milli Ohm chính xác 380460-NIST 200m-2000 Ohms

Trong kho
Mục: AE7NNQ phần: 380460-NISTTham chiếu chéo: 5ZR91
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
€750.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo Milli Ohm chính xác
tính chính xác+ /-0.75%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Đếm1999
Giao diệnLCD
Dòng ra1mA đến 100mA
Nguồn điện120 VAC 60Hz
Phạm vi kháng chiến200m Ohms đến 2000 Ohms
Độ phân giải100u Ohms đến 1 Ohms

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9030330040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnDòng raNguồn điệnĐộ phân giảiGiá cả
EXTECH 380560 Máy đo mili Ohm chính xác 20m-20k Ohm | AB4GFC 1XU20 380560+ /-0.2%LED10uA đến 1A120 VAC 60Hz0.01m Ohms đến 0.01K Ohms€808.40
EXTECH 380460 Máy đo mili Ohm chính xác 200m-2000 Ohm | AD9BUA 4PC52 380460+ /-0.75%LCD1mA đến 100mA120 VAC 60Hz100u Ohms đến 1 Ohms€581.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Máy đo Milli Ohm chính xác 380460-NIST 200m-2000 Ohms
€750.91 /đơn vị