Excelon 890610 | Ống Linh Hoạt Eva .375 Inch Đường Kính Ngoài 100 Feet | 4vxv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXCELON 890610 Ống linh hoạt Eva .375 Inch Đường kính ngoài 100 feet | AD9YXX 4VXV1

EXCELON 890610 Ống linh hoạt Eva .375 inch Đường kính ngoài 100 feet

Trong kho
Mặt hàng: AD9YXX phần: 890610Tham chiếu chéo: 4VXV1
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
€56.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong1"
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ A: 50
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtEVA
Max. Sức ép25 ở 73 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi25 đến 165F
Độ bền kéo1400 psi
KiểuLinh hoạt
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)36.07
Mã HS3917320010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viBán kính uốn congMàuĐộ bền kéoChiều dàyĐộ cứngBên trong Dia.Vật chấtGiá cả
EXCELON 890210 Ống linh hoạt Eva .25 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD9YXW 4VXU7 89021025 đến 165F1 / 2 "Tự nhiên1400 psi1 / 16 "Bờ A: 501 / 8 "EVA€37.75
EXCELON 891210 Ống linh hoạt Eva .5 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD9YXY 4VXV2 89121025 đến 165F1.25 "Tự nhiên1400 psi1 / 16 "Bờ A: 503 / 8 "EVA€75.89
EXCELON 891810 Ống linh hoạt Eva .625 Inch Đường kính ngoài 100 feet | AD9YXZ 4VXV4 89181025 đến 165F1.75 "Tự nhiên1400 psi1 / 16 "Bờ A: 501 / 2 "EVA€101.29
EXCELON 892010 Ống linh hoạt Eva .75 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD9YYA 4VXV5 89201025 đến 165F1.5 "Tự nhiên1400 psi1 / 8 "Bờ A: 501 / 2 "EVA€154.81
EXCELON 893110 Ống linh hoạt Eva .1 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD9YYC 4VXV7 89311025 đến 165F2"Tự nhiên1400 psi1 / 8 "Bờ A: 503 / 4 "EVA€219.59
EXCELON 380210 Ống Polypropylene 1/4 Inch Đường kính Ngoài 100 Feet | AD9YYE4VXX1 38021035 độ đến 220 độ F2.5 "trong suốt4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP€52.36
EXCELON 380110 Ống Polypropylene Đường kính ngoài 1/4 inch 100 feet | AD9YYF 4VXX2 38011035 độ đến 220 độ F2.5 "trong suốt4900 psi0.040 "R86, Rockwell0.170 "PP€45.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXCELON 890610 Ống linh hoạt Eva .375 inch Đường kính ngoài 100 feet
€56.81 /đơn vị