Excelon 4118210-5711g | Ống nhựa Pvc linh hoạt 3/4 inch Đường kính ngoài 50 feet | 4vur8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXCELON 4118210-5711G Ống Pvc linh hoạt Đường kính ngoài 3/4 inch 50 feet | AD9YVN 4VUR8

EXCELON 4118210-5711G Ống Pvc linh hoạt 3/4 inch Đường kính ngoài 50 feet

Trong kho
Mục: AD9YVN phần: 4118210-5711GTham chiếu chéo: 4VUR8
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
€121.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong1.5 "
MàuTrong sáng
Độ cứngBờ A: 55
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtPVC
Max. Sức ép25 psi
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 140 độ F
Độ bền kéo1400 psi
KiểuLinh hoạt
Chiều dày1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)46.23
Chiều rộng tàu (cm)45.47
Mã HS3917320010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
EXCELON 410610-5711G Ống Pvc dẻo 3/8 inch Đường kính ngoài 50 feet | AD9YVJ 4VUP7 410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€34.81
EXCELON 410010A-5711G Ống nhựa PVC dẻo 7/16 inch Đường kính ngoài 50 feet | AD9YVK 4VUP9 410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€41.83
EXCELON 411210-5711G Ống Pvc dẻo 1/2 inch Đường kính ngoài 50 feet | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€48.05
EXCELON 411810-5711G Ống Pvc linh hoạt Đường kính ngoài 5/8 inch 50 feet | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€61.36
EXCELON 41024710-5711G Ống nhựa dẻo Pvc 7/8 inch Đường kính ngoài 50 feet | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€140.69
EXCELON 413510-5711G Ống Pvc dẻo 1-1/4 inch Đường kính ngoài 50 feet | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€216.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXCELON 4118210-5711G Ống Pvc linh hoạt 3/4 inch Đường kính ngoài 50 feet
€121.46 /đơn vị