Excelon 410210a-6742 | Ống Nhựa Pvc 1/4inod Trong Suốt 100 Feet | 4vuu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXCELON 410210A-6742 Ống nhựa dẻo Pvc 1 / 4inod Clear 100 Feet | AD9YVU 4VUU8

EXCELON 410210A-6742 Ống dẻo Pvc 1/4inod Clear 100 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9YVU phần: 410210A-6742Tham chiếu chéo: 4VUU8
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
€54.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong3 / 8 "
MàuTrong sáng
Độ cứngBờ A: 60
Bên trong Dia.1 / 8 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtPVC
Max. Sức ép62 PSI
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 160 độ F
Độ bền kéo1900 psi
KiểuLinh hoạt
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Mã HS3917320010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
EXCELON 4102310-6742 Ống mềm dẻo Pvc 5 / 16inod Clear 100 Feet | AD9YVV 4VUV2 4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€58.62
EXCELON 410610-6742 Ống nhựa dẻo Pvc 3 / 8inod Clear 100 Feet | AD9YVW 4VUV4 410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€65.15
EXCELON 4106710-6742 Ống nhựa dẻo Pvc 7 / 16inod Clear 100 Feet | AD9YVX 4VUV5 4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€103.14
EXCELON 411210-6742 Ống nhựa dẻo Pvc 1 / 2inod Clear 100 Feet | AD9YVY 4VUV8 411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€92.09
EXCELON 4112110-6742 Ống nhựa dẻo Pvc 9 / 16inod Clear 100 Feet | AD9YVZ 4VUW1 4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€144.40
EXCELON 4112210-6742 Ống nhựa dẻo Pvc 5 / 8inod Clear 100 Feet | AD9YWA 4VUW2 4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€199.78
EXCELON 411810-6742 Ống nhựa dẻo Pvc 5 / 8inod Clear 100 Feet | AD9YWB 4VUW4 411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "€130.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXCELON 410210A-6742 Ống dẻo Pvc 1/4inod Clear 100 Feet
€54.84 /đơn vị