Exair 6042 | Bộ Khuếch Đại Không Khí Đầu Vào 2 Inch 21.5 Cfm | 4nuw9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6042 2 Inch Inlet 21.5 Cfm | AD8ZTW 4NUW9

EXAIR Bộ khuếch đại không khí 6042 Đầu vào 2 inch 21.5 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD8ZTW phần: 6042Tham chiếu chéo: 4NUW9
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
€292.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcAmpli không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
Khối lượng đầu ra không khí CFM @ 80 psi1290
Tỷ lệ khuếch đại20
CFM @ 80 PSI21.5
Xả Dia.2"
Đường kính đầu vào.2"
Bên trong Dia.1.64 "
Vật chấtNhôm
Tối đa dBA82
Đầu raĐiều chỉnh
Chiều dài tổng thể3.25 "
Phạm vi áp5 đến 120 psi
Nhiệt độ Xếp hạng275 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletĐường kính đầu vào.Bên trong Dia.Vật chấtTối đa dBAChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6043 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "Nhôm834.06 "€614.99
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6044 Đầu vào 5 inch 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064 60441 / 2 "NPT5"3.02 "Nhôm845"€847.34
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6033 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "NPT4"2.2 "Thép không gỉ834.06 "€1,816.71
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6034 Đầu vào 5 inch 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "Thép không gỉ845"€2,863.44
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6040 Đầu vào 0.75 Inch 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Nhôm782.22 "€156.71
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6030 Đầu vào 0.75 Inch 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Thép không gỉ782.22 "€492.71
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6041 Đầu vào 1.25 Inch 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Nhôm812.88 "€231.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR Bộ khuếch đại không khí 6042 Đầu vào 2 inch 21.5 Cfm
€292.62 /đơn vị