Bộ khuếch đại không khí EXAIR
Phong cách | Mô hình | Air Inlet | Đường kính đầu vào. | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa dBA | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6044 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | Nhôm | 84 | 5" | €847.34 | |
A | 6043 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | Nhôm | 83 | 4.06 " | €614.99 | |
A | 6033 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | Thép không gỉ | 83 | 4.06 " | €1,816.71 | |
A | 6034 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | Thép không gỉ | 84 | 5" | €2,863.44 | |
A | 6041 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | Nhôm | 81 | 2.88 " | €231.72 | |
A | 6031 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | Thép không gỉ | 81 | 2.88 " | €582.71 | |
A | 6040 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | Nhôm | 78 | 2.22 " | €156.71 | |
A | 6030 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | Thép không gỉ | 78 | 2.22 " | €492.71 | |
A | 6042 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | Nhôm | 82 | 3.25 " | €292.62 | |
A | 6032 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | Thép không gỉ | 82 | 3.25 " | €695.47 |
Khuếch đại không khí
Bộ khuếch đại không khí Exair thích hợp cho không khí tuần hoàn, khói chuyển động & khói cho các ứng dụng hàn, làm sạch / làm mát, thu gom bụi và phân phối nhiệt. Các bộ khuếch đại không khí bằng nhôm / SS này hoạt động bằng khí nén và có thể điều chỉnh để thay đổi luồng không khí và đầu ra lực, tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng. Chúng không có bộ phận chuyển động đảm bảo không có vật cản bên trong, do đó cung cấp khả năng khuếch đại luồng không khí và giảm thiểu mức độ tiếng ồn. Các bộ khuếch đại này tuân thủ các yêu cầu về độ ồn & áp suất của OSHA và có thiết kế nhẹ và nhỏ gọn để dễ lắp đặt và bảo trì. Chọn từ nhiều loại bộ khuếch đại không khí này, có sẵn trong các cửa hút gió NPT 1/8, 3/8, 1/4 & 1/2 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy rút nhãn
- Nắp cầu chì
- Cổ phiếu ống vuông sợi thủy tinh
- Phụ kiện ống nhôm
- Kẹp sửa chữa
- Hoppers và Cube Trucks
- Máy hàn hồ quang và máy cắt Plasma Vật tư và phụ kiện
- Chất lượng không khí ở bên trong
- Thiết bị sang nhượng dịch vụ ăn uống
- Các loại
- PARKER Tee Nhánh Nam, FNPT x FNPT x MNPT
- SQUARE D Bộ ngắt mạch QOU, 120/240 VAC
- CASH ACME Van giảm áp & nhiệt độ, 150 psi
- AMPCO METAL Máy cạo gỉ
- DAYTON Dây cáp xe hơi
- BEL-ART - SCIENCEWARE Quầy khuấy, Ptfe
- SHURTAPE Băng keo hai mặt, lõi 3 inch
- CH HANSON giấy nến
- BALDOR / DODGE EXL, Khối gối, Vòng bi côn chia đôi