Exair 120220 | Bộ khuếch đại không khí Đầu vào 0.73 inch 6.1 Cfm | 4lcx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khuếch đại không khí EXAIR 120220 0.73 Inch Inch 6.1 Cfm | AD8NJQ 4LCX2

EXAIR Bộ khuếch đại không khí 120220 Đầu vào 0.73 inch 6.1 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD8NJQ phần: 120220Tham chiếu chéo: 4LCX2
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
€520.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khuếch đại không khí
Air Inlet1 / 8 "NPT
Khối lượng đầu ra không khí CFM @ 80 psi219
Tỷ lệ khuếch đại12
CFM @ 80 PSI6.1
Xả Dia.0.75 "
Đường kính đầu vào.0.73 "
Bên trong Dia.0.450 "
Vật chấtNhôm
Tối đa dBA69
Đầu raHiệu quả cao đã cố định
Chiều dài tổng thể2.5 "
Phạm vi áp5 đến 120 psi
Nhiệt độ Xếp hạng275 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8467920090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletĐường kính đầu vào.Bên trong Dia.Tối đa dBAChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 120224 4.91 Inch Inch 29.2 Cfm | AA6ZVW 15J061 1202241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,568.02
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 120221 1.22 Inch Inch 8.1 Cfm | AD8NJT 4LCX4 1202211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€643.94
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 120222 2 Inch Inlet 15.5 Cfm | AD8NJV 4LCX6 1202223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€769.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR Bộ khuếch đại không khí 120220 Đầu vào 0.73 inch 6.1 Cfm
€520.16 /đơn vị