Exair 1119 | Đầu phun 4-15/16 Inch Chiều dài 300scfm 1-1/4 Inch (m)npt | 36jp38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi phun EXAIR 1119 Chiều dài 4-15 / 16 Inch 300scfm 1-1 / 4 Inch (M) NPT | AH6XGF 36JP38

EXAIR 1119 Vòi 4-15/16 Inch Dài 300scfm 1-1/4 Inch (M)NPT

Trong kho
Khoản mục: AH6XGF phần: 1119Tham chiếu chéo: 36JP38
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
€992.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi súng hơi
Tiêu thụ không khí300 scfm
Vật liệu cơ bảnKẽm / nhôm
đường kính2"
Kích thước đầu vào1-1 / 4 "(M) NPT
Chiều dài4 15 / 16 "
Tối đa dBA106
Loại vòi phunSự An Toàn
Số lượng các mảnh1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ bảnđường kínhKích thước đầu vàoChiều dàiTối đa dBAGiá cả
Độ an toàn của vòi phun súng hơi EXAIR 1102 Chiều dài 1-1 / 5 inch | AD8NGU 4LCR4 110210 scfmKẽm, nhôm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€78.33
An toàn đầu phun của súng hơi EXAIR 1103 Chiều dài 1-2 / 3 inch | AD8NGW 4LCR6 110310 scfmKẽm, nhôm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€87.05
An toàn đầu phun của súng hơi EXAIR 1100 Chiều dài 1-3 / 4 inch | AD8NGY 4LCR8 110014 scfmKẽm, nhôm-1/4 "(F) NPT1.75 "74€103.49
Vòi súng hơi EXAIR 1122 Chiều dài 2-3 / 50 Inch | AD8NHC 4LCT3 112222 scfmKẽm, nhôm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€164.12
Vòi súng hơi EXAIR 1104 Nhôm kẽm | AD8NHE 4LCT5 110435 scfmKẽm, nhôm-3/8 "(F) NPT1.625 "82€158.46
Vòi súng hơi EXAIR 1105 Nhôm kẽm | AD8NHG 4LCT7 110535 scfmKẽm, nhôm-3/8 "(M) NPT2.25 "82€162.34
Vòi phun súng hơi EXAIR 1106 Chiều dài 2 inch Nhôm kẽm | AD8NHJ 4LCT9 110660 scfmKẽm, nhôm-1/2 "(F) NPT2"87€210.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 1119 Vòi 4-15/16 Inch Dài 300scfm 1-1/4 Inch (M)NPT
€992.21 /đơn vị