Exair 1108-peek | Thiết kế Air Nozzie .51in L | 38w842 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy phun khí chế tạo EXAIR 1108-PEEK .51in L | AC7VJD 38W842

EXAIR Nozzie không khí được thiết kế 1108-PEEK .51in L

Trong kho
Khoản mục: AC7VJD phần: 1108-PEEKTham chiếu chéo: 38W842
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
€81.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun khí được thiết kế
Tiêu thụ không khí2.5 scfm
Vật liệu cơ bảnPEEK nhựa nhiệt dẻo
Kích thước đầu vàoM4 x 0.5
Chiều dài1 / 2 "
Tối đa dBA58

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8424309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíKích thước đầu vàoChiều dàiTối đa dBAGiá cả
Máy phun khí công nghệ EXAIR 1108-PEEK-NPT .875in L | AC7VJE 38W843 1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€104.12
Máy phun khí chế tạo EXAIR 1109-PEEK .63in L | AC7VJF 38W844 1109-TUẦN4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68€76.47
Đầu phun khí chế tạo EXAIR 1109-PEEK-NPT Chiều dài 1 inch | AC7VJG 38W845 1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68€103.94
Vòi phun khí công nghệ EXAIR 1110-PEEK-NPT Chiều dài 1.062 inch | AC7VJH 38W846 1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€114.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR Nozzie không khí được thiết kế 1108-PEEK .51in L
€81.18 /đơn vị