Everpure Ev9324-01 | Hệ thống lọc máy làm đá đơn 3/8 In | 5wfg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ thống lọc máy làm đá EVERPURE EV9324-01 Single 3/8 In | AE7AJE 5WFG3

EVERPURE Hệ thống lọc máy làm đá EV9324-01 Single 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE7AJE phần: EV9324-01Tham chiếu chéo: 5WFG3
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
€431.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc máy làm đá
Yêu cầu hộp mựcMfr. Số EV9612-22, EV9612-32
MàuĐen
Kết nối3 / 8 "NPT
Bộ lọc truyền thôngCarbon
Tốc độ dòng1.67 gpm
Vật liệu đầunhựa
Vật liệu vỏNhôm
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.5
Min. áp lực10 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Độ sâu tổng thể5.25 "
Chiều cao tổng thể26.25 "
Chiều rộng tổng thể8"
Giảm áp suất1 đến 5 psi
GiảmQuy mô
Cuộc sống phục vụ9000 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)53.59
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • With Gauge / Without Gauge (With Gauge)
  • Có van / Không có van (Có van)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiảmMàuKết nốiBộ lọc truyền thôngTốc độ dòngĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Hệ thống lọc máy làm đá EVERPURE EV9324-02 Twin 3/4 In | AE7AJF 5WFG4 EV9324-02Quy môĐen3 / 4 "NPTCarbon3.34 gpm5.5 "25.25 "16.5 "€712.49
Hệ thống lọc máy làm đá EVERPURE EV9324-21 Đơn 3/8 In | AF2UFF 6XWT9 EV9324-21Quy môĐen3 / 8 "NPTCarbon1.67 gpm6"28 "20 "€649.79
Hệ thống lọc sơ bộ máy làm đá EVERPURE EV9324-22 3.34 Gpm | AF7XRF 23MU10 EV9324-22Quy mô, vi khuẩn, clo, vị, mùi, u nangĐen và bạc3 / 4 "Carbon và Polyphosphate3.34 gpm6"25.5 "21.5 "€964.91
Hệ thống lọc tiền máy làm đá EVERPURE EV9325-03 5 Gpm | AF7XRG 23MU11 EV9325-03Quy mô, vi khuẩn, clo, vị, mùi, u nangĐen và bạc3 / 4 "Carbon và Polyphosphate5 gpm5.5 "26.25 "21 "€1,143.24
Hệ thống máy làm đá EVERPURE EV9325-23 5 Gpm | AF7XRH 23MU12 EV9325-23Quy mô, vi khuẩn, clo, vị, mùi, u nangĐen và bạc3 / 4 "Carbon5 gpm6"29.5 "25.75 "€1,363.10
Hệ thống máy làm đá EVERPURE EV9325-04 6.68 Gpm | AF7XRJ 23MU13 EV9325-04Quy mô, vi khuẩn, clo, vị, mùi, u nangĐen và bạc3 / 4 "Carbon6.68 gpm5.5 "29.75 "24.5 "€1,555.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EVERPURE Hệ thống lọc máy làm đá EV9324-01 Single 3/8 In
€431.52 /đơn vị