<span Class='notranslate'>Essick Air </span> 110279-003 | 6ffh8 Variable Pitch V-belt Pulley | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ESSICK AIR 110279-003 Ròng rọc đai chữ V 5/8 Biến bước 4 Đường kính ngoài Sắt | AE8TKY 6FFH8

ESSICK AIR 110279-003 V-belt Pulley 5/8 Variable Pitch 4 Outer Diameter Iron

Trong kho
Khoản mục: AE8TKY Mẫu: 110279-003Tham chiếu chéo: 6FFH8
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
€85.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc vành đai V có thể thay đổi
Đường kính vành đai 3L.3.1 "thành 3.9"
Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.3.3 "thành 4.3"
Đường kính quảng cáo đai 5L, B hoặc BX.3.4 "thành 4.4"
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Loại lỗ khoanĐã sửa lỗ khoan
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Xây dựngRắn
Phù hợp với trục Dia.5 / 8 "
Kích thước rãnh then0.187 "x0.093"
Vật chấtGang thep
Số rãnh1
Bên ngoài Dia.4"
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8483509040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.Đường kính quảng cáo đai 5L, B hoặc BX.Bên ngoài Dia.Giá cả
ESSICK AIR 110308 Ròng rọc dây đai chữ V 5/8 Biến bước 3.5 Đường kính ngoài Sắt | AE8TKX6FFH7 1103082.9 "thành 3.9"3 "thành 4"3.5 "€78.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ESSICK AIR 110279-003 V-belt Pulley 5/8 Variable Pitch 4 Outer Diameter Iron
€85.14 /đơn vị