ESSEX Công tắc áp điện PEBSSN2 đẩy để thoát
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc áp điện |
Độ sâu | 1.25 " |
Chiều cao | 4.5 " |
Điện áp đầu vào | 12 đến 24 VDC |
Vật chất | Thép không gỉ |
Nhiệt độ hoạt động. | -40C đến + 70C |
Đầu ra | 1 N / O, 1 N / C, 2A @ 30 VDC |
Xêp hạng | 2A @ 30 VDC |
Kiểu | Đẩy để thoát |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.68 |
Mã HS | 8536507000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.