ESSEX Công tắc áp điện PEBSS2-US Thép không gỉ
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc áp điện |
Độ sâu | 1.25 " |
Chiều cao | 4.5 " |
Điện áp đầu vào | 12 đến 24 VDC |
Vật chất | Thép không gỉ |
Đầu ra | 1 N / O, 1 N / C, 2A @ 30 VDC |
Xêp hạng | 2A @ 30 VDC |
Kiểu | Đúng giờ |
Chiều rộng | 2.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.68 |
Mã HS | 8536507000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.