Eriez 135677p | Lưới từ đất hiếm 6 X 6 X 1 1/2in | 1ulx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đất hiếm ERIEZ 135677P Magnetic Grate 6 x 6 x 1 1 / 2in | AB3NXD 1ULX7

ERIEZ Đất hiếm 135677P Magnetic Grate 6 x 6 x 1 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AB3NXD Model: 135677PTham chiếu chéo: 1ULX7
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
€1,091.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclưới từ tính
Chiều cao1.5 "
Dải cường độ (Gauss)10700
Chiều dài6"
Loại nam châmĐât hiêm
Tối đa Kéo liên hệ80 Ounce trên bề mặt với quả bóng thử bằng thép có đường kính 1/4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ. đến 150 độ.
KiểuRectangular
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.31
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8431499085
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu chảy tự do (dạng bột hoặc dạng hạt)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiKiểuChiều rộngGiá cả
Đất hiếm ERIEZ 135663P Magnetic Grate 8l x 8w x 1 1 / 2in | AB3NXE 1ULX8 135663P-8"Rectangular8"€1,768.63
Đất hiếm ERIEZ 135678P Magnetic Grate 6 x 10 x 1 1 / 2in | AB3NXF 1ULX9 135678P-6"Rectangular10 "€1,750.00
Đất hiếm ERIEZ 135664P Magnetic Grate 10 x 10 x 1 1 / 2in | AB3NXG 1 tháng 1 135664P-10 "Rectangular10 "€2,326.03
Đất hiếm ERIEZ 135679P Magnetic Grate 8l x 12w x 1 1 / 2in | AB3NXH 1 tháng 2 135679P-8"Rectangular12 "€2,177.19
Đất hiếm ERIEZ 135680P Magnetic Grate 12 x 12 x 1 1 / 2in | AB3NXJ 1 tháng 3 135680P-12 "Rectangular12 "€3,283.28
Đất hiếm ERIEZ 135682P Magnetic Grate 12 x 16 x 1 1 / 2in | AB3NXK 1 tháng 4 135682P-12 "Rectangular16 "€4,188.02
Đất hiếm ERIEZ 135683P Magnetic Grate 14 x 14 x 1 1 / 2in | AB3NXL 1 tháng 5 135683P-14 "Rectangular14 "€4,888.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ERIEZ Đất hiếm 135677P Magnetic Grate 6 x 6 x 1 1/2in
€1,091.09 /đơn vị