Ericson 2412-cw6p-am | Đầu nối 250vac 20a L6-20r 2p 3w | 40lm97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu Nối ERICSON 2412-CW6P-AM 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97

ERICSON Đầu nối 2412-CW6P-AM 250VAC 20A L6-20R 2P 3W

Trong kho
Mục: AH9NHL phần: 2412-CW6P-AMTham chiếu chéo: 40LM97

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€255.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối
amps20
Kháng khuẩn
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.470 "thành 0.720"
Lớpcông nghiệp
Đánh giá IP65, 66, 67
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
Cấu hình phích cắm NEMAL6-20R
NEMA Đánh giá4, 4X, 12, 6, 6P
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
Đèn báo có điệnKhông
KiểuKhâm liệm
điện áp250 VAC
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống ăn mòn: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsKích thước dâyHPCấu hình phích cắm NEMASố lượng cựcSố lượng dâyđiện ápGiá cả
Đầu Nối ERICSON 2620-CW6P-AM 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40LM83 2620-CW6P-AM300.640 "thành 0.930"2.0L14-30R34125 / 250 VAC€322.78
Đầu Nối ERICSON 1622-CW6P-AM 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40LM85 1622-CW6P-AM150.300 "thành 0.620"-L6-15R23250 VAC€116.64
Đầu Nối ERICSON 2410-CW6P-AM 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40LM87 2410-CW6P-AM200.470 "thành 0.720"1.0L5-20R23125 VAC€198.54
Đầu Nối ERICSON 1624-CW6P-AM 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40LM90 1624-CW6P-AM150.470 "thành 0.720"2.0L7-15R23277 VAC€114.90
Đầu Nối ERICSON 1620-CW6P-AM 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40LM94 1620-CW6P-AM150.300 "thành 0.620"-L5-15R23125 VAC€145.77
Đầu Nối ERICSON 2414-CW6P-AM 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-AM200.470 "thành 0.720"2.0L7-20R23277 VAC€129.50
Đầu Nối ERICSON 2610-CW6P-AM 125VAC 30A L5-30R 2P 3W | AH9NHW 40LN07 2610-CW6P-AM300.470 "thành 0.720"2.0L5-30R23125 VAC€247.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ERICSON Đầu nối 2412-CW6P-AM 250VAC 20A L6-20R 2P 3W
€255.22 /đơn vị