Erem 2470e | Kềm Chính Xác Esd 5-1/2 In | 5ept1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kềm Chính Xác EREM 2470E Esd 5-1/2 In | AE3QGV 5EPT1

EREM Kềm chính xác 2470E Esd 5-1 / 2 In

Trong kho
Mục: AE3QGV phần: 2470ETham chiếu chéo: 5EPT1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€154.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm chính xác
Năng lực cắt / Vật liệuDây đồng đến 0.023 "
Xử lý MàuXanh lam / Xám
Loại xử lýergonomic
Hàm dài5 / 32 "
Hàm rộng15 / 64 "
Vật chấtThép công cụ Carbon cao
Chiều dài tổng thể5.5 "
Mùa xuân trở về
Mẹo rộng1 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8423810030
Quốc giaCH

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EREM Kềm chính xác 2470E Esd 5-1 / 2 In
€154.68 /đơn vị