ENPAC 9480-BU Double IBC thép tote
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị quản lý IBC |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 20 " |
Chiều dài | 120 " |
Tải trọng | 10000 lbs. |
Dung lượng tràn | 385 Gallon |
Chiều rộng | 53 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Xả hết nước | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Vật chất | Dung lượng tràn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469 YE | 80.5 " | Màu vàng | - | 29.5 " | 73 " | 8000 lb | polyethylene | 385 gal. | €2,927.87 | RFQ
| |
5275-BK-D | 45 " | - | Có | 36 " | 83 " | - | HDPE | 275 gal. | €1,134.93 | RFQ
| |
5550-BK-D | 71 " | - | Có | 32 " | 113 " | - | HDPE | 750 gal. | €1,694.74 | RFQ
| |
5460 YE | 57 " | - | Không | 47 " | 57 " | 3000 lb | HDPE | 275 gal. | €2,878.58 | ||
5460-YE-D | 57 " | - | Có | 47 " | 57 " | 3000 lb | HDPE | 275 gal. | €2,941.35 | ||
5480 YE | 71 " | - | Không | 32 " | 113 " | 8000 lb | HDPE | 750 gal. | €5,064.87 | RFQ
| |
5480-YE-D | 71 " | - | Có | 32 " | 113 " | 8000 lb | HDPE | 750 gal. | €5,168.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.