ENPAC Thiết bị chứa xe tăng 5550-BK, Chiều cao 32 inch, Chiều dài 113 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phận chứa xe tăng |
Màu | Đen |
Chiều cao | 32 " |
Chiều dài | 113 " |
Tải trọng | 8000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Dung lượng tràn | 750 gal. |
UPC | 705340005110 |
Chiều rộng | 71 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 49.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 81.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 287.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 180.34 |
Mã HS | 3923900016 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5275-BK | 34.5 " | 82 " | 275 gal. | 44.75 " | €1,118.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.