GENIE GL-10 STR Invertible Fork Straddle Nâng 350 lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng hành trình ngược ngã ba |
Chân đế Bên trong Dim. | 21-1 / 4 "đến 36" |
Chân đế bên ngoài Dim. | 28-3/4" to 43-1/2" |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Chiều dài ngã ba | 22.5 " |
Width Chiều rộng | 20.5 " |
khung Vật liệu | Nhôm |
Dia Caster phía trước. | 2" |
Dia bánh trước. | 2" |
Nâng chiều cao dĩa xuống | 118-1 / 2 " |
Nâng chiều cao dĩa lên | 140 " |
Tải trọng | 350 lb |
Trung tâm tải | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 78.5 " |
Chiều dài tổng thể | 42 " |
Chiều rộng tổng thể | 28 3/4 đến 43 1/2 " |
Dia bánh sau. | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.