ENPAC Caddy ngăn tràn 5300-YE-A
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng chứa tràn Dolly |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 27 " |
Chiều dài | 69 " |
Tải trọng | 600 lb |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | (1) Thùng phuy 55 Gallon |
Dung lượng tràn | 80 gal. |
UPC | 705340004854 |
Chiều rộng | 33 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 172.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5300 YE | 26.5 " | 70 gal. | 31.75 " | €1,453.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.