ENPAC 5300-YE Pha chế trong nhà Dolly, Công suất 70 Gallon, Màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng chứa tràn Dolly |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 26.5 " |
Chiều dài | 69 " |
Tải trọng | 600 lb |
Vật chất | polyethylene |
Dung lượng tràn | 70 gal. |
UPC | 705340004847 |
Chiều rộng | 31.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 67.31 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5300-YE-A | 27 " | 80 gal. | 33 " | €1,197.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.