Enm Tb44b69a | Đồng hồ đo giờ LCD tròn 3 lỗ | 20jn03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo giờ ENM TB44B69A Lcd tròn 3 lỗ | AF6UDX 20JN03

ENM Đồng hồ đo giờ TB44B69A Màn hình LCD 3 lỗ tròn

Trong kho
Khoản mục: AF6UDX phần: TB44B69ATham chiếu chéo: 20JN03

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€34.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-22 độ đến 159 độ
Mặt bezel (In.)2.23
Loại mặt bezelVòng 3 lỗ
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)1.42
Độ sâu0.94 "
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9
phù hợpMở đường kính 2.0"
Phù hợp với Panel Cut OutĐường kính 2 inch.
Hz50/60
Kiểu đầu vàoElectrical
Vật chấtpolycarbonate
Phương pháp lắpMặt bích
NEMA Đánh giá4,4X, 12
Số chữ số6
Đặt lại loạiKhông thể đặt trước
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 159 độ
Kiểu cuốiCái xuổng
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999
Phạm vi hẹn giờ0 để 99,999.9
KiểuLCD
điện áp115 đến 265 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9106908500

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápGiá cả
Đồng hồ đo giờ ENM TB44B65A Lcd tròn 3 lỗ | AF6UDY 20JN04 TB44B65A4.5 đến 60 VAC / DC€42.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM Đồng hồ đo giờ TB44B69A Màn hình LCD 3 lỗ tròn
€34.18 /đơn vị