Enm C44b69b | Bộ đếm điện tử LCD 6 chữ số | 20xg39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM C44B69B Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD | AF7EJV 20XG39

ENM C44B69B Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD

Trong kho
Khoản mục: AF7EJV phần: C44B69BTham chiếu chéo: 20XG39
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
€21.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuầy điện tử
tính chính xác+ /-0.01%
Ký tự Chiều cao0.276 "Số
Loại kết nốiCác Nhãn (Tabs)
Độ sâu1.35 "
đường kính2.81 "
Giao diệnLCD
phù hợp2 "Bảng cắt
Tín hiệu đầu vào115 đến 275 VAC / DC (50/60 Hz)
Giao thứcKhông áp dụng
Đánh giá IP67
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt10 giây
Gắn kếtBảng điều khiển
NEMA Đánh giá4X, 12
Số chữ số6
Đầu raKhông áp dụng
Xếp hạng đầu raKhông áp dụng
Yêu cầu nguồn điện0.15 mA
Phạm vi bảo lưu1 để 999,999
PresetKhông
Đặt lại loạiKhông áp dụng
UPC462167293730

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9106908500

Chi tiết sản phẩm:

  • Scaler (Không)
  • Tối đa Số đếm trên giây (50)
  • Tính năng đặc biệt: Bộ nhớ không bay hơi (Không có pin), Dữ liệu được lưu giữ lên đến hơn 25 năm, Điện tử thể rắn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuphù hợpTín hiệu đầu vàoGắn kếtYêu cầu nguồn điệnĐặt lại loạiGiá cả
ENM C1101BB Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD | AF7EJT 20XG35 C1101BB1.58 "pcb4.5 đến 16 VDCPCB3mATín hiệu từ xa€25.28
ENM C44B65B Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD | AF7EJU 20XG38 C44B65B1.35 "2 "Bảng cắt4.5 đến 60 VAC / DC (50/60 Hz)Bảng điều khiển0.15 mAKhông áp dụng€27.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM C44B69B Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD
€21.51 /đơn vị