Enm C1101bb | Bộ đếm điện tử LCD 6 chữ số | 20xg35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENM C1101BB Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD | AF7EJT 20XG35

ENM C1101BB Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD

Trong kho
Khoản mục: AF7EJT phần: C1101BBTham chiếu chéo: 20XG35
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
€25.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuầy điện tử
tính chính xác+ /-0.01%
Ký tự Chiều cao0.276 "Số
Loại kết nốiCác Nhãn (Tabs)
Độ sâu1.58 "
Giao diệnLCD
phù hợppcb
Chiều cao0.73 "
Tín hiệu đầu vào4.5 đến 16 VDC
Giao thứcKhông áp dụng
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt10 giây
Gắn kếtPCB
Số chữ số6
Đầu raKhông áp dụng
Xếp hạng đầu raKhông áp dụng
Yêu cầu nguồn điện3mA
Phạm vi bảo lưu1 để 999,999
PresetKhông
Đặt lại loạiTín hiệu từ xa
UPC998364065455
Chiều rộng1.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9106908500

Chi tiết sản phẩm:

  • Scaler (Không)
  • Tối đa Số đếm trên giây (50)
  • Tính năng đặc biệt: Bộ nhớ EEPROM không có pin

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuphù hợpTín hiệu đầu vàoGắn kếtYêu cầu nguồn điệnĐặt lại loạiGiá cả
ENM C44B65B Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD | AF7EJU 20XG38 C44B65B1.35 "2 "Bảng cắt4.5 đến 60 VAC / DC (50/60 Hz)Bảng điều khiển0.15 mAKhông áp dụng€27.59
ENM C44B69B Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD | AF7EJV 20XG39 C44B69B1.35 "2 "Bảng cắt115 đến 275 VAC / DC (50/60 Hz)Bảng điều khiển0.15 mAKhông áp dụng€21.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENM C1101BB Bộ đếm điện tử 6 chữ số LCD
€25.28 /đơn vị