Enerpac Wft71 | Hỗ trợ công việc Threaded Fluid Advanced 1650 Lb | 5uwz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ENERPAC WFT71 Hỗ trợ công việc Chất lỏng có ren Nâng cao 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2

ENERPAC Hỗ trợ công việc WFT71 Threaded Fluid nâng cao 1650 Lb

Trong kho
Mục: AE6TED phần: WFT71Tham chiếu chéo: 5UWZ2
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
€702.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHỗ trợ công việc
Thứ nguyên A3.53 "
Thứ nguyên B3.13 "
Kích thước C11.03 "
Kích thước D13/8"-18 UNEF
Kích thước D11.72 "
Thứ nguyên E0.591 "
Kích thước F0.51 "
Thứ nguyên KM10 x 1.5
Kích thước L0.18 "
Thứ nguyên M1.34 "
Thứ nguyên N0.51 "
Kích thước W1.65 "
Vật chấtThép, đồng
Tối đa Lưu lượng dầu40 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
tối đa. lực lượng hỗ trợ1650 lbs.
tối thiểu Áp lực vận hành700 psi
Kiểu lắpThân ren
Công suất dầu0.04 cu. trong.
Pit-tông Tiếp xúc Spring Force Mở rộng2 lbs.
Pit tông liên hệ lò xo lực rút lại5.8 lbs.
cú đánh0.4 "
UPC662005311392

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Lực lượng hỗ trợ (1650 lb.)
  • Kích thước cổng dầu (# 2 SAE)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước FThứ nguyên H1Thứ nguyên H2Thứ nguyên MKích thước U1Giá cả
Hỗ trợ công việc ENERPAC WFM71 Manifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€610.75
ENERPAC WSM71 Lò xo Hỗ trợ Công việc Nâng cao 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€590.94
ENERPAC WST71 Hỗ trợ công việc Lò xo có ren Nâng cao 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€667.91
Chất lỏng mặt bích hỗ trợ công việc ENERPAC WFL111 Nâng cao 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€580.46
Lò xo hỗ trợ làm việc ENERPAC WSL111 Nâng cao 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€543.49
Chất lỏng mặt bích hỗ trợ công việc ENERPAC WFL221 Nâng cao 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,061.17
Lò xo hỗ trợ công việc ENERPAC WSL221 Nâng cao 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,003.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Hỗ trợ công việc WFT71 Threaded Fluid nâng cao 1650 Lb
€702.70 /đơn vị