Enerpac Wfl221 | Hỗ trợ công việc Mặt bích nâng cao 5000 Lb | 5uwz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chất lỏng mặt bích hỗ trợ công việc ENERPAC WFL221 Nâng cao 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6

ENERPAC WFL221 Hỗ trợ công việc Flange Fluid Advanced 5000 Lb

Trong kho
Khoản mục: AE6TEH phần: WFL221Tham chiếu chéo: 5UWZ6
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
€1,061.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHỗ trợ công việc
Thứ nguyên A4.13 "
Thứ nguyên B3.72 "
Thứ nguyên C3.07 "
Kích thước C11.04 "
Kích thước D2 5/8"-20 LHQ
Kích thước D12.75 "
Thứ nguyên E1.496 "
Kích thước F1"
Thứ nguyên H10.55 "
Thứ nguyên H20.52 "
Thứ nguyên KM20 x 2.5
Kích thước L0.24 "
Thứ nguyên N0.92 "
Kích thước U12.19 "
Kích thước U22.19 "
Vật chấtThép, đồng
Tối đa Lưu lượng dầu190 cu. trong / phút.
Tối đa Áp lực vận hành5000 psi
tối đa. lực lượng hỗ trợ5000 lbs.
tối thiểu Áp lực vận hành700 psi
Kích thước lắp đặt D2 5/8"-20 LHQ
Kích thước lắp đặt Q1.08 "
Kích thước lắp đặt R0.34 "
Kích thước lắp đặt S0.56 "
Kích thước lắp đặt U12.18 "
Kích thước lắp đặt U22.18 "
Kích thước lắp V0.284 "
Kiểu lắpMặt bích dưới
Công suất dầu0.19 cu. trong.
Pit-tông Tiếp xúc Spring Force Mở rộng2.1 lbs.
Pit tông liên hệ lò xo lực rút lại19.5 lbs.
cú đánh0.41 "
UPC662005129416

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.52
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8412210030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Lực lượng hỗ trợ (5000 lb.)
  • Kích thước cổng dầu (# 4 SAE)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước FThứ nguyên H1Thứ nguyên H2Thứ nguyên MKích thước U1Giá cả
Hỗ trợ công việc ENERPAC WFM71 Manifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€610.75
ENERPAC WSM71 Lò xo Hỗ trợ Công việc Nâng cao 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€590.94
ENERPAC WFT71 Hỗ trợ công việc Chất lỏng có ren Nâng cao 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€702.70
ENERPAC WST71 Hỗ trợ công việc Lò xo có ren Nâng cao 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€667.91
Chất lỏng mặt bích hỗ trợ công việc ENERPAC WFL111 Nâng cao 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€580.46
Lò xo hỗ trợ làm việc ENERPAC WSL111 Nâng cao 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€543.49
Lò xo hỗ trợ công việc ENERPAC WSL221 Nâng cao 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,003.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC WFL221 Hỗ trợ công việc Flange Fluid Advanced 5000 Lb
€1,061.17 /đơn vị