Enerpac V182 | Van Kim 1/4-18 4 Gpm | 25tv80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van kim ENERPAC V182 1/4-18 4 Gpm | AB8JWU 25TV80

ENERPAC Van kim V182 1 / 4-18 4 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AB8JWU Kiểu: V182Tham chiếu chéo: 25TV80
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
€458.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Số cách2
Kích thước cổng1 / 4 "
Loại cổngNPTF
UPC662005659500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)5.38
Chiều dài tàu (cm)10.26
Chiều rộng tàu (cm)10.26
Mã HS8481803090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểm tra áp suất mở van (1600 (PSI) ở áp suất tối đa)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cổngGiá cả
ENERPAC V-82 Van kim | AF2NGL 6W468 V-823 / 8 "€381.03
Van kim ENERPAC NV251, 1/4 inch NPT M/F | CM9KPB NV251-€251.52
Van kim ENERPAC V8F, đo sáng tinh | CM9MAB V8F-€603.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC Van kim V182 1 / 4-18 4 Gpm
€458.50 /đơn vị