CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LẠNH Bộ phận khớp nối ngắt dòng NS4
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Chiều dài | Ống Bên trong Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NS4D17004 | Thép gai | 2.34 " | 1 / 4 " | €35.36 | |
A | NS4D17006 | Thép gai | 2.34 " | 3 / 8 " | €35.32 | |
A | NS4D17002 | Thép gai | 2.09 " | 1 / 8 " | €33.95 | |
B | NS4D10004 | MNPT | 2.31 " | - | €33.88 | |
C | NS4D13006 | TFP | 2.45 " | 1 / 4 " | €39.44 |
Bộ phận ghép nối tắt dòng NS4
Thân khớp nối Colder NS4 Series được làm từ polypropylene để chịu được nhiệt độ từ 32 & 160 độ F và áp suất lên đến 120 psi (8.3 bar). Chúng có chất liệu polypropylene chứa đầy thủy tinh với TPV trên khuôn / ABS với cấu trúc cảm ứng mềm TPE trên khuôn để chống lại nước, axit và bazơ. Chúng được trang bị EPDM O-ring cho các đặc tính kháng hóa chất và ôzôn tuyệt vời. Các thân khớp nối này đảm bảo giảm thiểu rò rỉ và lẫn không khí trong dây chuyền xử lý và giảm thiểu tổn thất do ngắt kết nối ngẫu nhiên. Chúng cung cấp tốc độ tràn ít hơn 0.1 mL. Chọn từ một loạt các thân khớp nối Dòng NS4 này, có sẵn trong các kết nối MNPT, PTF và các kết nối có gai trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện bàn làm việc
- Cảnh báo roi
- Máy phun sơn không khí chạy bằng điện
- Găng tay chống cháy
- Công tắc phao
- Dụng cụ và thiết bị phá dỡ
- Đục đục và khoan cầm tay
- Lạnh
- Lọc phòng thí nghiệm
- Kiểm tra thuộc tính không điện
- AQUASOL WELDING Đập Purge được hình thành trước
- SLIDE SLEDGE Tie, Rod / ball Joint
- E JAMES & CO Ống Viton 3/8 inch
- KETT TOOLS O Nhẫn
- FLUORAMICS Mỡ trục chính nhiệt độ cao
- WEG Động cơ máy nén khí
- AEROQUIP phụ kiện uốn thủy lực
- HUMBOLDT tỷ trọng kế đất
- WEG Động cơ phân số Dc
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu HMQ-H1, Kích thước 813, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm