Enerpac Spd125 | Bộ Đục Và Khuôn Hình Chữ Nhật, Kích Thước Bu Lông 35 Tấn, 5/16 Inch | 25tv55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD125, Kích thước bu lông 35 tấn, 5/16 inch | AH2DVM 25TV55

ENERPAC SPD125 Bộ đột và khuôn thuôn dài, 35 Tấn, Kích thước bu-lông 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2DVM phần: SPD125Tham chiếu chéo: 25TV55
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
€1,604.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccú đấm dài
Tấm nồi hơi Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.38 "
Kích thước Bolt5 / 16 "
Cán nguội C1018 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.31 "
Hình dạng lỗHình chư nhựt
Kích thước lỗ0.38 "x 0.75"
Cán nóng C1050 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.31 "
Cán nóng C1095 Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được ủ để được đục lỗ0.25 "
Cán nóng C1095 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.19 "
Nhẹ A7 Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗ0.38 "
Thép không gỉ 304 cán nóng Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗ0.31 "
Thép không gỉ 316 Cán nguội Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗ0.31 "
Độ dày vật liệu tối đa cho phép được ủ không gỉ được đục lỗ0.31 "
Struct Corten ASTMA242 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.31 "
Kết cấu A36 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗ0.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cán nguội C-1018: 0.38
  • Boilerplate: 0.38 "
  • Cán nóng C-1050: .31
  • Cán nóng C-1095: .19
  • Cán nóng C-1095 Ủ: .25
  • A-7 nhẹ: .38
  • Không gỉ 302 ủ: .31
  • Cán nóng không gỉ 304: .31
  • Cán nguội không gỉ 316: .31
  • Cấu trúc A-36: .31

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCán nóng C1095 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗTấm nồi hơi Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗKích thước BoltNhẹ A7 Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗThép không gỉ 304 cán nóng Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗThép không gỉ 316 Cán nguội Độ dày tối đa cho phép của vật liệu được đục lỗĐộ dày vật liệu tối đa cho phép được ủ không gỉ được đục lỗStruct Corten ASTMA242 Độ dày vật liệu tối đa cho phép được đục lỗGiá cả
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-313, Kích thước bu lông 1/4 inch | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€429.54
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-375, Kích thước bu lông 5/16 inch | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€504.21
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-438, Kích thước bu lông 3/8 inch | AC9ULD 3KD87 SPD-4380.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€481.04
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-531, Kích thước bu lông 7/16 inch | AC9ULE 3KD88 SPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€430.75
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-563, Kích thước bu lông 1/2 inch | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€504.47
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-688, Kích thước bu lông 5/8 inch | AC9ULG 3KD90 SPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€450.50
Bộ khuôn và khuôn hình thuôn dài ENERPAC SPD-781 | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€425.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENERPAC SPD125 Bộ đột và khuôn thuôn dài, 35 Tấn, Kích thước bu-lông 5/16 inch
€1,604.07 /đơn vị